Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PN2-250 Trennschalter (266007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 250A / Abschaltvermögen 80 kA 690V, Fest, L. 105mm
Eaton Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 250A / Abschaltvermögen 80 kA 690V, Fest, L. 105mm
Artikel-Nr.:
     2753E-5249889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266007
EAN/GTIN:
     4015082660079
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Trennschalter
Produktfarbe  Grau
Anzahl der Pole  3

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Trennschalter
Produktfarbe:
Grau
Anzahl der Pole:
3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 336,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 342,31*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 327,95*
€ 369,83*
Frei Haus
ab € 348,92*
€ 391,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 405,56*
€ 449,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,12*
€ 530,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,85*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,47*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,44*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,89*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,89*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
172537
ab € 78,41*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.