Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Klingelknopf
>
Artikel
REV Link2Home - Funkklingel - kabellos - Wi-Fi - 868 MHz, 2.4 Ghz - weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-5352051
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
0088277012
EAN/GTIN:
4006341715920
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Übersicht
Kurzinfo
REV Link2Home - Funkklingel - kabellos - Wi-Fi - 868 MHz, 2.4 Ghz - weiß
Gruppe
Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller
REV Ritter
Hersteller Art. Nr.
0088277012
Modell
Link2Home
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
REV Link2Home - Funkklingel - Wi-Fi - weiß
Produkttyp
Funkklingel
Umgebung
Außenbereich
Integrierte Komponenten
Sirene
Stromquelle
Batterie, integrierte Spannungsversorgung
Paketinhalt
Drahtlose Klingeleinheit, Klingeltaste
Max. Anzahl unterstützter Geräte
10
Konnektivität
Kabellos - Wi-Fi
Frequenzband
868 MHz, 2.4 Ghz
Einstellungen
Lautstärke
Eingabetyp
1 Tasten
Farbe
Weiß
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Funkklingel
Umgebung
Außenbereich
Integrierte Komponenten
Sirene
Stromquelle
Batterie, integrierte Spannungsversorgung
Paketinhalt
Drahtlose Klingeleinheit, Klingeltaste
Max. Anzahl unterstützter Geräte
10
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Reichweite (außen)
25 m
Frequenzband
868 MHz, 2.4 Ghz
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS
Einstellungen
Lautstärke
Merkmale
6 Melodien
Steuereinheit
Anzahl Tasten
1
Batterie
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
4
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung
IP44, IP20
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Gong: 6 cm x 9.4 cm x 6 cm
Klinkelknopf: 13.4 cm x 2.4 cm x 7.3 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Funkklingel
Umgebung:
Außenbereich
Integrierte Komponenten:
Sirene
Stromquelle:
Batterie, integrierte Spannungsversorgung
Paketinhalt:
Drahtlose Klingeleinheit, Klingeltaste
Max. Anzahl unterstützter Geräte:
10
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
25 m
Frequenzband:
868 MHz, 2.4 Ghz
Erforderliches Betriebssystem:
Android, Apple iOS
Einstellungen:
Lautstärke
Merkmale:
6 Melodien
Anzahl Tasten:
1
Formfaktor:
AA-Typ
Erforderliche Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung:
IP44, IP20
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Schalter und Taster
Weitere Suchbegriffe:
Funktürklingel
,
Klingelknopf
,
Klingeltaster
,
Melodiegong
,
SmartHome Funkgong
,
SmartHome Funktürklingel
,
SmartHome Sprachsteuerung
,
Sprachsteuerung
,
smarthome funkgong
,
0088277012
,
link2home
,
funkgong
,
taster
,
weiss
,
funk
,
gong
,
funkklingel
,
kabellos
,
wifi
,
weiß
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 39,60*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 33,38*
€ 44,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,71*
€ 55,92*
Lager 400
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 44,84*
€ 59,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß
REV Ritter
0088707012
ab € 10,00*
Ähnlich
REV 0088807112 Verlängerungskabel 1,4 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
REV Ritter
0088807112
ab € 29,77*
Ähnlich
Rollladenschalterset mit Rahmen, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S167090
ab € 95,94*
Ähnlich
Wifi Audio Türsprechanlage, Nutzung mit Smartphone, Aufzeichnung & Sabotagealarm
Link2Home
0088617112
ab € 72,62*
Ähnlich
WiFi-Rollladenschalter, Link2Home, Kombi-Einsatz
REV Ritter
426014
ab € 47,14*
Ähnlich
WiFi-Rollladenschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
REV Ritter
426013
ab € 48,94*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, Kombi-Einsatz
k.A.
Link2Home
ab € 47,41*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
k.A.
Link2Home
ab € 36,18*
Ähnlich
Zusatzgong für Link2Home Türsprechanlagen 0088617112 & 0088627112
Link2Home
0088237012
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen