Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J - Grau - PVC - 9,6 mm - 72 kg/km - 170 kg/km - 2000 V (16000213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5492825
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000213
EAN/GTIN:
     4044774725710
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Produkttext

Anwendungsgebiete - Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz - Im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton - In trockenen, feuchten u. nassen Räumen - Für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind Produkteigenschaften - Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Aufbau - Leiter aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf PVC-Basis - Füllmischung über dem Aderverband - Außenmantel auf PVC-Basis

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
Isolationsmaterial  PVC
Spiralaußendurchmesser  9,6 mm
Kupferindex  72 kg/km
Kabelgewicht  170 kg/km
Testspannung  2000 V
Anzahl der Kabeladern  3
Kerngröße  2,5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)  5 - 60 °C
Temperaturbereich (Biegung)  40 - 70 °C
Flammhemmer  Ja
Zertifizierung  CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl  1
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,3 kg
Produktfarbe:
Grau
Isolationsmaterial:
PVC
Spiralaußendurchmesser:
9,6 mm
Kupferindex:
72 kg/km
Kabelgewicht:
170 kg/km
Testspannung:
2000 V
Anzahl der Kabeladern:
3
Kerngröße:
2,5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation):
5 - 60 °C
Temperaturbereich (Biegung):
40 - 70 °C
Flammhemmer:
Ja
Zertifizierung:
CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, 16000213, lapp, 16000213100, nymj, grau, kg/km, 2000, kgkm, mantelleitung, 2.50
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 106,73*
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 170,25*
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 170,25*
2 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 207,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,69*
€ 213,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,51*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.