Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Installationsleitung NYM-J 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 16000213


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Installationsleitung NYM-J 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 16000213
PVC Installationsleitung NYM-J 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 16000213
Artikel-Nr.:
     4502-95F152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000213
EAN/GTIN:
     4044774725710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Kunststoff-Mantelleitungen Typ Lapp Kabel NYM-J. Nach VDE 0250 Teil 204, flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Leiter: Cu-Draht, blank, Aderisolation und Außenmantel auf PVC-Basis, Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weißen Nummern, mit grün-gelbem Schutzleiter, Füllmischung über dem Aderverband. Nennspannung U0/U: 300/500 V, Prüfspannung: 2000 V, für festes Verlegen auf und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien (nicht bei direkter Sonneneinstrahlung), Farbe: grau, Temperaturbereich fest verlegt/bewegt: –40 bis +70 °C/+5,0 bis +60 °C. Technische Merkmale (Polzahl x Querschnitt, Außendurchmesser (Ad)): 3 x 2,5 mm², Ad 9,6 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Mantelleitung
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.1541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hausanschlusskabel, Hausinstallationskabel, Installationskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 106,73*
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 170,25*
Lager 4502
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 170,25*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 207,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,69*
€ 213,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 170,25*
€ 202,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 166,65*
€ 198,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 158,25*
€ 188,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 141,71*
€ 168,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 134,63*
€ 160,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,74*
€ 138,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 110,90*
€ 131,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,51*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.