Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520051 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Weiß 100 m (4520051)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5502767
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520051
EAN/GTIN:
     4044773427981
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4520051 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Weiß 100 m (4520051)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,31431*
2 Tage
400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2944*
€ 0,4044*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3005*
€ 0,6156*
1 Tag
1500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4677*
€ 0,6351*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,98*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 47,07*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.