Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520012 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m (4520012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2753E-5502771
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520012
EAN/GTIN:
     4044773430790
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4520012 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m (4520012)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28917*
€ 0,47917*
3 Tage
700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5608*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4552*
€ 0,6238*
2 Tage
13200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4759*
€ 0,6434*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,67*
€ 77,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,84*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,20*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,34*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,71*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,28*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,48*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 52,94*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.