Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 416-13060 Kabelschutz Schwarz (416-13060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-5796705
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-13060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyolefin
  
Betriebsbedingungen  
Temperatur Range (T-T)  55 - 80 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  1,6 cm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1000

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin
Temperatur Range (T-T):
55 - 80 °C
Durchmesser (mm):
1,6 cm
Anzahl:
1000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,03*
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 3,14*
4 Tage
12
€ 6,40*
ab € 2,32*
€ 3,30*
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,45*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,68*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 263,01*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.