Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-12000. Typ: Kabelmanagement, Produktfarbe: Schwarz, Material: Polyester. Länge: 50 m, Durchmesser: 2,6 cm (170-12000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm
Artikel-Nr.:
     2753E-5979649
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-12000
EAN/GTIN:
     4031026125824
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelmanagement
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyester
Zertifizierung  HF, RoHS
  
Betriebsbedingungen  
Temperatur Range (T-T)  50 - 150 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  50 m
Durchmesser (mm)  2,6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kabelmanagement
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Zertifizierung:
HF, RoHS
Temperatur Range (T-T):
50 - 150 °C
Länge (m):
50 m
Durchmesser (mm):
2,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelziehstrumpf, Schutzschlauch, geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, hellermanntyton, 12000, 17012000, schwarz, polyester, hegp20, hegp20petbk, geflechtschlauch, kabelstrumpf, 26mm, hellermann, tyton, 17012000., typ:, kabelmanagement, produktfarbe:, material:, polyester., länge:, durchmesser:, produktfarbe, material, lnge, durchmesser, bkpArtikel.DciPid, länge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,14*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7674*
€ 3,1974*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,24*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,33*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,07*
€ 195,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 227,64*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.