Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Cable connector class EA 360° - Kabelverbindung - Metallic (130863-06-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130863-06-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
METZ CONNECT 130863-06-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-6008223
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-06-E
EAN/GTIN:
     4251394608129
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Leitungen abgeschirmt

Übersicht

Kurzinfo  Metz Connect Cable connector class EA 360° - Kabelverbindung - Metallic
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  METZ CONNECT
Hersteller Art. Nr.  130863-06-E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metz Connect Cable connector class EA 360° - Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.47 cm x 4.66 cm x 3.18 cm
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Farbe  Metallic
Verdrahtungsschema  T568A/B
Kennzeichnung  IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Breite  1.47 cm
Tiefe  4.66 cm
Höhe  3.18 cm
Farbe  Metallic
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Anzahl der Paare  4
Terminierungsart  IDC
Technologie  STP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568A/B
Normen  IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Zugentlastung, für Kabel Durchmesser 5.5 - 10 mm, 0.409 - 0.643 mm solid copper wire diameter, 0.483 - 0.762 mm stranded copper wire diameter
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Produktmaterial:
Zinkdruckguss
Breite:
1.47 cm
Tiefe:
4.66 cm
Höhe:
3.18 cm
Farbe:
Metallic
Anzahl der Paare:
4
Terminierungsart:
IDC
Technologie:
STP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568A/B
Normen:
IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, btr lsa verbindungsmodul, leitungen abgeschirmt, adapter rj45 cat.6a, metz, connect, class, 360°, 130863, 13086306e, kabelverbinder, metzconnect, cable, connector, kabelverbindung, metallic, cat.6a, feldkonfektionierbarer, kabel, cat6a, rj45buchse, gmbh, rj45, netzwerk, adapter, rj45buchse], silber, klasse, 8adrige, kabelabgang
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 9,95*
€ 13,10*
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 13,80*
€ 4,99*
ab € 10,51*
€ 13,84*
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130863-04-E
ab € 9,95*
Ähnlich
Metz Connect
130863-05-E
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.