Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPP-500-36 Schaltnetzteil 36 V/DC 13.9A Ausgangsspannung regelbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q153002
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-500-36
EAN/GTIN:
     4021087052474
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Features:
offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 5'' x 3'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A · LED Anzeige für das Einschalten
Hinweise:
Diese Netzteile sind für den Einbau in Endgeräte bestimmt.
Weitere Informationen:
Leistung:
500.4 W
Höhe:
40 mm
Länge:
127 mm
Breite:
76.2 mm
Gewicht:
460 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
194100 h
Anschluss:
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
13.9 A
Ausgangsspannung (min.):
36 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 86,45*
€ 3,50*
ab € 76,83*
€ 94,27*
€ 6,90*
ab € 68,76*
€ 94,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,30*
€ 95,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 101,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.