Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6204295 Herst.-Nr.: CABLEMANA-6W EAN/GTIN: 5706998962867 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Drahtseilverwalter - weiß (Packung mit 6) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | CABLEMANA-6W | Modell | | EAN/UPC | 5706998962867 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect - Drahtseilverwalter | Produkttyp | Drahtseilverwalter | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Farbe | Weiß | Funktionen | Selbstklebend, 2 Steckplätze | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Drahtseilverwalter | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 17.3 cm x 11.4 cm x 1.3 cm | Farbe | Weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Selbstklebend, 2 Steckplätze | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Packungsmenge: | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Drahtseilverwalter | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 17.3 cm x 11.4 cm x 1.3 cm | Farbe: | Weiß | Leistungsmerkmale: | Selbstklebend, 2 Steckplätze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cable, management, slot, drahtseilverwalter, packung, micro, connect, 6pcs, white, adhesive., kabelorganizer, kabelhalter, tisch/bank, stück(e, adhesive, tischbank, stcke, kabel, organizer, tisch, bank, stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,60* | € 5,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,39* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|