Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6398214 Herst.-Nr.: 115-28898 EAN/GTIN: 4031026231525 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe | Schwarz | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 24 cm | Zugfestigkeit | 360 N | Temperaturbereich in Betrieb | 40 - 85 °C | Halogenfrei | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge (mm) | 88 cm | Breite | 28 mm | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 3 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Schwarz | Maximaler Bündelungsdurchmesser: | 24 cm | Zugfestigkeit: | 360 N | Temperaturbereich in Betrieb: | 40 - 85 °C | Halogenfrei: | Ja | Länge (mm): | 88 cm | Breite: | 28 mm | Menge pro Packung: | 3 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,65* | € 34,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 25,51* | € 34,07* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,78* | € 34,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 26,11* | € 35,03* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,36* | € 62,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|