Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6424491 Herst.-Nr.: 7000061607 EAN/GTIN: 4046719194001 |
| |
|
| | |
| 3M SKE S/5. Produktfarbe: Schwarz, Durchmesser vor Schrumpfen: 10,5 cm, Menge pro Packung: 4 Stück(e) (7000061607) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, 7000061607, kabelendgarnitur, deutschland, spanungsf, 570073, innendurchmesser, schrumpf, stück, 72mm, nach, 47mm, warmschrumpfende, spannungsfeste, alle, unter, spannung, stehenden, kunststoffkabel, nieders, de272919627, 272919627, stck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 17,77* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 13,94* | € 18,49* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,43* | € 18,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,73* | € 19,26* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,59* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|