Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6545345 Herst.-Nr.: 66496 EAN/GTIN: 4043619664962 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Cable Management Cover 146 x 86 mm with white Brush Strips - Abdeckung Kabel-Aufbewahrungspaneel - geeignet für Wandmontage - weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 66496 | EAN/UPC | 4043619664962 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Cable Management Cover 146 x 86 mm with white Brush Strips - Abdeckung Kabel-Aufbewahrungspaneel | Produkttyp | Abdeckung Kabel-Aufbewahrungspaneel | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.6 cm x 14.6 cm x 1.57 cm | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Abdeckung Kabel-Aufbewahrungspaneel | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Produktmaterial | Kunststoff | Breite | 8.6 cm | Tiefe | 14.6 cm | Höhe | 1.57 cm | Farbe | Weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Bürstenleiste | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Abdeckung Kabel-Aufbewahrungspaneel | Platzierung/Montage: | Geeignet für Wandmontage | Produktmaterial: | Kunststoff | Breite: | 8.6 cm | Tiefe: | 14.6 cm | Höhe: | 1.57 cm | Farbe: | Weiß | Leistungsmerkmale: | Bürstenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, delock, 66496, kabelmanagement, abdeckblende, brstenstreifen, bürstenstreifen, cable, management, cover, with, white, brush, strips, abdeckung, kabelaufbewahrungspaneel, geeignet, wandmontage, weiß, weißen, weien, kabel, aufbewahrungspaneel, 4014619811441, 86mm, weissen, [66496] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,04* | € 3,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,40* | € 3,64* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,75* | € 11,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,25* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|