Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]
Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]
Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]
Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]
Kabelmanagement Abdeckblende 146 x 86 mm mit weißen Bürstenstreifen, Delock® [66496]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8476
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66496
EAN/GTIN:
     4014619811441
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kurzbeschreibung
Diese Abdeckblende von Delock eignet sich für die Wandmontage, um freiliegende Kabel hindurchzuführen und Öffnungen in Wänden, etc. zu verdecken.

Schutz vor Fremdkörpern
Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.
 

Spezifikation
• Wandmontage:
2 x Befestigungslöcher
Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,1 mm
Lochabstand: ca. 120 mm
• Nylonbürsten weiß 100 x 50 mm
• Farbe: weiß
• Material: Kunststoff
• Maße (LxBxH): ca. 146,0 x 86,0 x 15,7 mm
 

Packungsinhalt
• Abdeckblende
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,14*
Lager 767
31
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 11,24*
€ 3,50*
ab € 12,30*
€ 17,68*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.