Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelkanal - 1,0m - weiß (20707)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 20707 Kabelzubehör
DeLOCK 20707 Kabelzubehör
DeLOCK 20707 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     2753E-6850284
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20707
EAN/GTIN:
     4043619207077
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelkanal - 1 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  20707
Modell  
EAN/UPC  4043619207077

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelkanal
Produkttyp  Kabelkanal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.9 cm x 2.1 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  PVC
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelkanal
Produktmaterial  PVC
Tiefe  8.9 cm
Höhe  2.1 cm
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Kabelkanal
Produktmaterial:
PVC
Tiefe:
8.9 cm
Höhe:
2.1 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, delock, 20707, kabelkanal, weiß, länge, lnge, selbstklebend, 4014619808786, 21mm, weiss, [20707]
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,76*
€ 12,44*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,77*
€ 12,46*
€ 6,70*
ab € 9,09*
€ 12,93*
6 Tage
15
€ 9,90*
ab € 10,29*
€ 14,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,98*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.