Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelkanal - unter Tisch montierbar - 40 cm - weiß (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelkanal für Untertischmontage 57 x 25 mm - Länge 400 mm weiß
DeLOCK Kabelkanal für Untertischmontage 57 x 25 mm - Länge 400 mm weiß
DeLOCK Kabelkanal für Untertischmontage 57 x 25 mm - Länge 400 mm weiß
DeLOCK Kabelkanal für Untertischmontage 57 x 25 mm - Länge 400 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7626609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20884
EAN/GTIN:
     4043619208845
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelkanal - unter Tisch montierbar - 40 cm - weiß (Packung mit 2)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20884
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelkanal
Produkttyp  Kabelkanal
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Platzierung/Montage  Unter Tisch montierbar
Packungsinhalt  Klebeband
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.7 cm 2.5 cm
Länge  40 cm
Produktmaterial  PVC
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelkanal
Platzierung/Montage  Unter Tisch montierbar
Packungsinhalt  Klebeband
Produktmaterial  PVC
Breite  5.7 cm
Höhe  2.5 cm
Länge  40 cm
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -15 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelkanal
Platzierung/Montage:
Unter Tisch montierbar
Packungsinhalt:
Klebeband
Produktmaterial:
PVC
Breite:
5.7 cm
Höhe:
2.5 cm
Länge:
40 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Wiederverwendbar
Min Betriebstemperatur:
-15 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 400mm, installationskanal weiß, installationskanal, delock, 20884, kabelkanal, weiß, untertischmontage, länge, stück, lnge, stck, unter, tisch, montierbar, packung, 25mm, 400mm, weiss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,56*
€ 12,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,37*
€ 20,33*
€ 6,78*
ab € 16,06*
€ 22,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,44*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.