Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabelkanal 57 x 25 mm - Länge 400 mm 2 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabelkanal 57 x 25 mm - Länge 400 mm 2 Stück weiß
DELOCK Kabelkanal 57 x 25 mm - Länge 400 mm 2 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     832-471230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20884
EAN/GTIN:
     4043619208845
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln unter dem Schreibtisch. Der robuste Kunststoff schützt die Kabel vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Einfache Montage
Der Kabelkanal wird an der Unterseite mit dem mitgelieferten 3M Klebeband angebracht und kann somit leicht und problemlos am Tisch befestigt werden. Optional kann der Kabelkanal auch mit Schrauben angebracht werden.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, Kabelabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,54*
€ 12,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 19,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 20,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,04*
€ 22,56*
€ 3,50*
ab € 29,40*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.