Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, wetterfester Nylon, schwarz - Länge 200 mm Breite 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-855232
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17071
EAN/GTIN:
     4040849170713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  Kabelbinder (Packung mit 100) - 200 x 3,5 mm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17071
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kabelbinder 17071 - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  200 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  3.5 mm
Länge  200 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
3.5 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 17071, wetterfester, wentronic, nylon, schwarz, breit, goobay, länge, breite, lnge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,47*
4 Tage
796
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,24*
€ 40,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17072
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.