Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, wetterfester Nylon, schwarz - Länge 300 mm Breite 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-855233
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17072
EAN/GTIN:
     4040849170720
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  fixpoint - Kabelbinder - 29.5 cm - Schwarz (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17072
EAN/UPC  4040849170720

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  fixpoint Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.36 cm
Länge  29.5 cm
Produktmaterial  Nylon

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  0.36 cm
Länge  29.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wetterfest
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -35 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
0.36 cm
Länge:
29.5 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Wetterfest
Min Betriebstemperatur:
-35 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 17072, wetterfester, nylon, wentronic, schwarz, goobay, fixpoint, 29.5, packung, länge, breite, lnge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,77*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,88*
4 Tage
1510
pro Packung
€ 9,90*
ab € 7,32*
€ 10,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,49*
€ 29,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.