Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, wetterfester Nylon, schwarz - Länge 200 mm Breite 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-855234
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17069
EAN/GTIN:
     4040849170690
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  Kabelbinder (Packung mit 100) - 200 x 2,5 mm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17069
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kabelbinder 17069 - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  200 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  2.5 mm
Länge  200 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
2.5 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 17069, wentronic, wetterfester, nylon, 17069/kab0003b, 0003, 17069kab0003b, kab0003b, goobay, 100stk, black, schwarz, länge, breite, 200x25mm, lnge, 200x2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4545
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,53*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,55*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,84*
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,99*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17072
ab € 1,70*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.