Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, wetterfester Nylon, schwarz - Länge 100 mm Breite 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-855237
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17068
EAN/GTIN:
     4040849170683
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  Kabelbinder (Packung mit 100) - 100 x 2,5 mm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17068
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kabelbinder 17068 - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  100 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  2.5 mm
Länge  100 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
2.5 mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 17068, wetterfester, nylon, wentronic, schwarz, goobay, packung, länge, breite, lnge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1428
pro Packung
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,47*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,49*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,18*
€ 2,00*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,50*
€ 48,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
17072
ab € 1,70*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.