Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Motorschutzschalter einstellbar 690 V/AC 16 A MS 116-16,0 1 Stück (1SAM 250 000 R1011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     2753G-2626425
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1011
EAN/GTIN:
     4013614320347
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais

Übersicht

Motorschutzschalter Serie MS 116

Motorschutzschalter Serie MS 116 - offene Ausführung ohne Hilfsschalter, wechselklimafest, Schnellbefestigung auf Tragschienen DIN EN 50 022, 35 mm mit thermischer und elektromagnetischer Auslösung. Speziell ausgelegt für den Schutz von Motoren in einer Leistungsklasse bis 7,5 kW. So kann der MS 116 mit Hilfskontakten erweitert werden, die entweder seitlich oder besonders platzsparend, auch frontseitig angeschlossen werden können. Das Gerät entspricht den wichtigsten internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften nach IEC 60 947-1/-2/-4-1/-5-1 und EN 60 947-1/-2/-4-1/-5-1. Einbaulage beliebig.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. Lebensdauer (mechanisch): 100000 Zyklen Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Motorschutzschalter Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar Schaltspannung: 690 V/AC Schaltstrom (max.): 16 A Schaltstrom (min.): 10 A Schutzart: IP20 Typ (Hersteller-Typ): MS 116-16,0 Weitere technische Daten: Bis 50 kA bzw. 16 kA Isolations-Spannung: 600 V/AC (Bemessung nach CSA/U L /NEMA) 690 V/AC (nach EN 60947)

Hinweis:
Der passenende Anbau muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Gewicht:
289,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, motorschutzrelais abb, gehäuse für motorschutzschalter, motorschutzschalter 600 v, 1011, motorschutzschalter, 1sam250000r1011, 1sam, r1011, 250000, 116160, stotz, einstellbar, v/ac, 125180, 10001600a, ms116160, ms116, stück, 1016a, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,85*
€ 46,34*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 49,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,93*
€ 49,92*
€ 6,90*
ab € 36,25*
€ 52,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,69*
€ 110,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
BS1-3
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 19,98*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 19,97*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 7,54*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 7,53*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 8,42*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 10,43*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
ab € 7,81*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,24*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,92*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 16,91*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.