| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2826808 Herst.-Nr.: MEG2310-7219 EAN/GTIN: 4042811139322 |
| |
|
| | |
| MERTEN SCHUKO-Steckdose 16A MEG2310-7219 polarweiss AC 250V m. Klappdeckel MEG231 MEG2310-7219 (MEG2310-7219) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, 2310, 7219, meg23107219, meg2310, merten, schukosteckdose, schuko, steckdose, klappdeckel, m.klappdeckel, polarweiß, aquadesign, 603805, mklappdeckel, polarwei, gmbh, stück, polarw, polarweiss, 250v, meg231, stck |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,43* | € 13,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,91* | € 14,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,23* | € 14,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,83* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|