Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS204 A-B16/0,03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter A-type 4 (2CSR254101R1165)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-5290454
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1165
EAN/GTIN:
     8012542859802
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  16 A
Nennspannung  400 V
Verlustleistung  6,6 W
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Fehlerstromschutzschalter
Typ  A-type
Anzahl der Pole  4
Schaltleistung  6000 A
Produktfarbe  Grau
Zertifizierung  IEC/EN 60947-2 IEC/EN 61009-1
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  69 mm
Höhe  93 mm
Gewicht  780 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  80 mm
Paketgewicht  830 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Logistische Daten  
Mindest Bestellungsanzahl  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Verlustleistung:
6,6 W
Schutzschaltertyp:
Fehlerstromschutzschalter
Typ:
A-type
Anzahl der Pole:
4
Schaltleistung:
6000 A
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
IEC/EN 60947-2
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
105 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
93 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
830 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Mindest Bestellungsanzahl:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fi-schalter 4 polig abb, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, 2csr254101r1165, 254101, 1165, 671138, ds204ab16003, ds204a, stück, stotz, fi/lsschalter, fils, kombinanation, ds204, stromunterbrecher, fehlerstromschutzschalter, atype, stck, filsschalter, b16003a, ab16003, schalter, type
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 78,78*
€ 96,92*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 123,56*
€ 145,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,83*
€ 148,75*
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 150,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,28*
€ 165,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.