Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse - weiß, 1,5m, Good Connections® (PS013-W015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Artikel-Nr.:
     2753G-5489932
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PS013-W015
EAN/GTIN:
     4014619727827
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Produkttext

Die Steckdosenleisten von Good Connections mit drei Schutzkontakt-Anschlüssen und beleuchtetem Schalter sind universell einsetzbar. Geprüfte Sicherheit Diese Steckdosenleisten wurden von einer zugelassenen und unabhängigen Zertifizierungsstelle erfolgreich hinsichtlich sicherheitstechnischer Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes geprüft und mit dem Sicherheitszeichen GS (Geprüfte Sicherheit) gekennzeichnet. Berührungsschutz Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anzahl der AC-Ausgänge  3 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Ein-/Ausschalter  Ja
AC-Steckertypen  Type E/F
Stromstecker-Typ  Typ E
Anzahl der Pole  3
Anzahl der Kerne  3
Kerngröße  1,5 mm²
Anzeigelicht  Ja
Gehäusematerial  Polycarbonat
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  250 V
Maximale Eingangsleistung  3500 W
Stromstärke (maximal)  16 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  187 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  40 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC-Steckertypen:
Type E/F
Stromstecker-Typ:
Typ E
Anzahl der Pole:
3
Anzahl der Kerne:
3
Kerngröße:
1,5 mm²
Anzeigelicht:
Ja
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Produktfarbe:
Weiß
AC Eingangsspannung:
250 V
Maximale Eingangsleistung:
3500 W
Stromstärke (maximal):
16 A
Breite:
187 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, cee-stecker 16a, steckdosenleiste mit euroanschluss, good, connections, ps013w015, steckdosenleiste, schalter, 3fach, schutzkontaktstecker, schutzkontaktbuchse, fach, schutzkontakt, stecker, ps013, w015, berührungss, weiß, connections®, berhrungss, buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
€ 9,90*
ab € 4,67*
€ 6,99*
€ 6,78*
ab € 19,50*
€ 23,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,93*
€ 25,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.