Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Artikel-Nr.:
     767-PS013-W015
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PS013-W015
EAN/GTIN:
     4014619727827
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Steckdosenleisten von Good Connections® mit drei Schutzkontakt-Anschlüssen und beleuchtetem Schalter sind universell einsetzbar.

Geprüfte Sicherheit
Diese Steckdosenleisten wurden von einer zugelassenen und unabhängigen Zertifizierungsstelle erfolgreich hinsichtlich sicherheitstechnischer Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes geprüft und mit dem Sicherheitszeichen GS („Geprüfte Sicherheit“) gekennzeichnet.

Berührungsschutz
Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Technische Spezifikation:

- Steckdosenleiste 3-fach
- Material Gehäuse: Flammhemmendes Polycarbonat
- Kupferkontakte mit Phosphorbronze
- Anzahl Schutzkontaktbuchsen: 3
- Steckdosenanordnung: 45°
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Aus
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V (max. 3500W)
- Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Kabellänge: 1,5 m

Farbe: Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
558
€ 9,90*
ab € 4,67*
€ 6,97*
€ 6,78*
ab € 15,01*
€ 20,97*
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 20,98*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.