Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Fahrrad-Handschuhe "Classic", Größe: L/XL 71% Polyester, 14% Polyurethan, 12% Polyamid, 3% Elasthan - 1 Stück (86307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-6435084
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     86307
EAN/GTIN:
     4008153863073
Suchbegriffe:
Fahrrad-Handschuhe
Fahrradhandschuh
Fahrradhandschuhe
Radfahrer-Handschuhe
FISCHER Fahrrad-Handschuhe "Classic", Größe: L/XL 71% Polyester, 14% Polyurethan, 12% Polyamid, 3% Elasthan - 1 Stück (86307)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, fischer fahrrad-handschuhe, polyester handschuhe, 86307, fischer, fahrradhandschuhe, "classic", größe:, l/xl, polyester, polyurethan, polyamid, elasthan, stück, classic, stck, fahrrad, handschuhe, größe, schwarz, kurz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,80*
€ 23,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Fahrrad
86309
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.