Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA AD 620 - Dufttherapie-Zerstäuber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2296008
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60082
EAN/GTIN:
     4015588600821
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft

Übersicht

Kurzinfo  MEDISANA AD 620 - Dufttherapie-Zerstäuber
Gruppe  Heiz- und Kühlgeräte
Hersteller  MEDISANA
Hersteller Art. Nr.  60082
Modell  AD 620
EAN/UPC  4015588600821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MEDISANA AD 620 - Dufttherapie-Zerstäuber
Produkttyp  Dufttherapie-Zerstäuber
Platzierung/Befestigung  Mobil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.2 cm x 13.2 cm x 14.5 cm
Gewicht  250 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dufttherapie-Zerstäuber
Formfaktor  Mobil
Sicherheitsmerkmale  Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale  Ultraschalltechnologie, integriertes Licht
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Timer  4 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  GS
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  12 W
Spannung  100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom  500 mA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  13.2 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  250 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
66,0 kg
Produkttyp:
Dufttherapie-Zerstäuber
Formfaktor:
Mobil
Sicherheitsmerkmale:
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale:
Ultraschalltechnologie, integriertes Licht
Timer:
4 Std.
Kennzeichnung:
GS
Max. Energieverbrauch:
12 W
Spannung:
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom:
500 mA
Breite:
13.2 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, 60082, medisana, aroma, diffusor, difuzorius
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,58*
€ 33,72*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 33,85*
€ 3,90*
ab € 26,65*
€ 37,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,38*
€ 54,01*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH985411
ab € 8,50*
Sonstiges
Promed
SH985410
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.