Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985334 Herst.-Nr.: SH985334 EAN/GTIN: 4015588600821 |
| |
|
| | |
| Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird. Produktdetails: Aroma Diffusor für Duftöle | hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung | automatische Abschaltung bei leerem Tank | geräuscharm und energiesparend | Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden | Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben. Technische Daten: Maße ca. 14,5 x 13,2 x 13,2 cm | Netzanschluss 100 bis 240 V | Leistung 12 W | Fassungsvermögen des Wassertanks 300 ml | Gewicht ca. 245 g | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,43* | € 33,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,52* | € 33,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,68* | € 37,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,13* | € 53,92* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,97* | € 63,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|