Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Vierkant-Rohr-Profil (L x B x H) 500 x 2 x 2 mm (297631)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753H-2736877
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
Messing-Rohr
Messingrohr
Quadratrohr

Übersicht

Vierkant-Messingrohr

Technische Daten:
Bauart: Vierkant-Rohr-Profil Inhalt: 1 St. Innen-Ø: 1.4 x 1.4 mm Material: Messing Produktabmessung, Breite: 2 mm Produktabmessung, Höhe: 2 mm Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 0.3 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, reely messing-rohr, messing rohr, quadratrohr 50x50, 297631, reely, messing, vierkant, rohr, innendurchmesser:, messingvierkantrohrprofil, innendurchmesser, innen, durchmesser, profil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,24*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,87*
€ 26,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.