Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur (402090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3013685
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402090
EAN/GTIN:
     4042774348885
Suchbegriffe:
402090
jamara
fahrrad
sound

Produkttext

Versprochen - diese Melodie werden sie nicht mehr los! Ein freifahrendes Fahrrad mit einem lustigen, pfeifenden Fahrer. Dieser Tritt mit realistischen Trittbewegungen in die Pedale und bringt das Fahrrad in Bewegung. Dazu zwitschert der Radler ein lustiges Lied welches man im Übrigen auch als Klingelton auf unserer Website kostenlos downloaden kann. Sie werden es lieben! Beweglicher Kopf Realistische Trettbewegung Musik Licht

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  230 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  210 mm
Gewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Mehrfarben
Breite:
230 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: kinderspielzeugfigur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,74*
€ 11,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 22,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.