Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Fahrrad mit Sound 6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Fahrrad mit Sound 6+
Jamara Fahrrad mit Sound 6+
Artikel-Nr.:
     832-209124
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402090
EAN/GTIN:
     4042774348885
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Versprochen - diese Melodie werden sie nicht mehr los! Ein freifahrendes Fahrrad mit einem lustigen, pfeifenden Fahrer. Dieser Tritt mit realistischen Trittbewegungen in die Pedale und bringt das Fahrrad in Bewegung. Dazu zwitschert der Radler ein lustiges Lied welches man im Übrigen auch als Klingelton auf unserer Website kostenlos downloaden kann. Sie werden es lieben!

- Beweglicher Kopf
- Realistische Trettbewegung
- Musik
- Licht
Weitere Informationen:
weight:
0.232 kg
height:
0.081 m
width:
0.264 m
depth:
0.281 m
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, Spielwaren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,74*
€ 11,94*
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 22,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.