Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Video Doorbell Pro 2 - Türklingel - kabellos - 802.11a/b/g/n/ac - 2.4 Ghz, 5 GHz - matt vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-7008452
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8VRCPZ-0EU0
EAN/GTIN:
     0842861112993
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Übersicht

Kurzinfo  Ring Video Doorbell Pro 2 - Türklingel - kabellos - 802.11a/b/g/n/ac - 2.4 Ghz, 5 GHz - matt vernickelt
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Ring
Hersteller Art. Nr.  8VRCPZ-0EU0
Modell  Video Doorbell Pro 2
EAN/UPC  0842861112993

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ring Video Doorbell Pro 2 - Türklingel - 802.11a/b/g/n/ac - matt vernickelt
Produkttyp  Türklingel
Funktionen  Bewegungserkennung, Kamera
Stromquelle  Verdrahtet
Intelligenter Assistent  Alexa
Konnektivität  Kabellos - 802.11a/b/g/n/ac
Frequenzband  2.4 Ghz, 5 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android, Windows, MacOS
Kamera  Audio - Tagundamp;Nacht
Farbe  Matt vernickelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.9 cm x 2.2 cm x 11.4 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Türklingel
Funktionen  Bewegungserkennung, Kamera
Stromquelle  Verdrahtet
Anschlusstechnik  Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 Ghz, 5 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android, Windows, MacOS
Merkmale  Wetterfest, Sofortalarme
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kommunikationstechnologie  Wi-Fi
Intelligenter Assistent  Alexa
  
Kamera  
Tag- und Nachtfunktion  Ja
Audiounterstützung  Ja
Video-Modi  1556p
Leistungsmerkmale  Live View Control, 2-Weg Stimmenkommunikation, Color Night Vision, Geräuschunterdrückung, 3D Motion Detection, Vogelperspektive, Nur-Personen-Modus, fortschrittliche Pre-Roll-Funktion, benutzerdefinierbare Bewegungszonen, 150° Sichtfeld (horizontal), 150° Sichtfeld (vertikal), Head to Toe Video
  
Software  
Typ  Ring Protect (30-Tage-Testversion)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Installationskit, Sicherheitsaufkleber, Bedienblende (Nickel matt), Eckbausatz
Farbe  Matt vernickelt
Nennspannung  AC 16 - 24 V / DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  12 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.9 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  11.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20.5 °C
Max. Betriebstemperatur  48.5 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Türklingel
Funktionen:
Bewegungserkennung, Kamera
Stromquelle:
Verdrahtet
Frequenzband:
2.4 Ghz, 5 GHz
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android, Windows, MacOS
Merkmale:
Wetterfest, Sofortalarme
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationstechnologie:
Wi-Fi
Intelligenter Assistent:
Alexa
Tag- und Nachtfunktion:
Ja
Audiounterstützung:
Ja
Video-Modi:
1556p
Typ:
Ring Protect (30-Tage-Testversion)
Farbe:
Matt vernickelt
Nennspannung:
AC 16 - 24 V / DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
12 Watt
Breite:
4.9 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
11.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-20.5 °C
Max. Betriebstemperatur:
48.5 °C
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, ring, video, doorbell, 8vrcpz0eu0, 8vrcpz, 0eu0, türklingel, kabellos, 802.11a/b/g/n/ac, matt, vernickelt, amazon, 150°, trklingel, 80211abgnac, kabel, türsprechanlage, wired, hardwired, nickel, satinierter, stahl, haus, verkabelt, 802.11ac, trsprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 163,47*
€ 198,13*
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 220,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 185,04*
€ 220,93*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 212,13*
€ 253,09*
€ 6,90*
ab € 214,80*
€ 256,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.