Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring 8VRCPZ-0EU0 IP-Video-Türsprechanlage Video Doorbell Pro 2 WLAN Außeneinheit Nickel (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y894692
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8VRCPZ-0EU0
EAN/GTIN:
     0842861112993
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Ring Video Doorbell Pro 2 (festverdrahtet)
Fortschrittliche Funktionen, erstklassige Leistung.
Die Ring Video Doorbell Pro 2 (festverdrahtet) verfügt über 1536p HD+ Kopf-bis-Fuß-Aufnahme, Gegensprechfunktion, 3D-Bewegungserfassung, Vogelperspektive, verbessertes Dualband-WLAN und benutzerdefinierbare Privatsphären-Einstellungen. Professionelle Installation empfohlen.

Erhalten Sie ein umfassendes Bild mit HD+ Kopf-bis-Fuß-Aufnahme
Deutlicher hören und gehört werden dank Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung
Die 3D-Bewegungserfassung erfasst Bewegungen noch präziser
Erfahren Sie mittels Bewegungsbenachrichtigungen sofort, wenn jemand vor Ihrer Haustür steht
Ob Tag oder Nacht, Ihnen wird dank Nachtsicht in Farbe nichts mehr entgehen
Advanced Pre-Roll (erhältlich mit einem Ring Protect-Abonnement)
Lässt sich für konstante Stromversorgung an Ihre bestehende Türklingelverdrahtung anschließe


Klare Sicht bei Tag und Nacht
HD+ Video ermöglicht eine glasklare Sicht auf die Ereignisse vor Ihrer Haustür, die Sie mit Live-Video in Echtzeit ansehen können. Sehen, hören und sprechen Sie über die Gegensprechfunktion in der Ring-App von überall aus mit Besuchern an Ihrer Haustür. Dank der kontrastreichen HD+ Nachtsicht in Farbe verpassen Sie auch bei Dunkelheit keine Details mehr.
Immer auf dem Laufenden, egal wo Sie sind
Erhalten Sie in der Ring-App Benachrichtigungen in Echtzeit, sobald ein Besucher an Ihrer Tür klingelt oder die Bewegungssensoren auslöst. Passen Sie Ihre Bewegungseinstellungen so an, dass ausschließlich von Ihnen ausgewählte Bereiche abgedeckt werden. Dadurch erhalten Sie nur die Benachrichtigungen, die Ihnen wichtig sind. Richten Sie Privatsphärenbereiche ein, um Bereiche zu blockieren, die nicht überwacht werden sollen. So können Sie sich auf die wesentlichen Bereich fokussieren.
Kopf-bis-Fuß-Aufnahme
Verschaffen Sie sich ein umfassendes Bild – dank HD+ Kopf-bis-Fuß-Aufnahme, mit der Sie von einem erweiterten Sichtfeld Ihrer Video Doorbell Pro 2 profitieren. So können Sie jetzt noch mehr von den Besuchern an Ihrer Haustür sehen oder überprüfen, ob Ihre Pakete ordnungsgemäß geliefert wurden.
3D-Bewegungserfassung
Verleihen Sie Ihrer Bewegungserfassung eine zusätzliche Dimension! Mit der 3D-Bewegungserfassung wissen Sie immer, wann und wo jemand Ihr Grundstück betreten hat. Die 3D-Bewegungserfassung misst zusätzlich Entfernung, Geschwindigkeit, Größe und Bewegungsrichtung, sodass Besucher genauer erfasst und noch präzisere Bewegungsbenachrichtigungen an Sie übermittelt werden können.
Vollständige Kontrolle mit der Ring-App
Verbundene Geräte.
Mit verbundenen Geräten verpassen Sie kein Ereignis mehr. Verbinden Sie all Ihre Ring-Geräte in der Ring-App und erleben Sie, wie sie als Team zusammenarbeiten, um Sie rund um die Uhr zu schützen.

Sofortbenachrichtigungen.
Sie erhalten Sofortbenachrichtigungen auf Ihrem Smartphone oder Tablet – ganz gleich, ob Sie auf dem Sofa sitzen, im Fitnessstudio trainieren oder im Büro sind.

Live-Video.
Sehen, hören und sprechen Sie über Echtzeit-Video und -Audio mit Besuchern an Ihrer Haustür.
Holen Sie noch mehr aus Ihren Ring-Geräte heraus.
Ring Protect ist ein umfassender Service, mit dem Videoaufzeichnung und Fotoaufnahmen für Türklingeln und Kameras aktiviert werden – und das für nur 3,00 EUR pro Monat. Und das ist erst der Anfang. Außerdem erhalten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Ring Protect.
Features:
Full-HD Video mit Weitwinkel
Infrarot-Nachtsicht
Erweiterbar mit Sicherheitskameras & Zubehör
Lieferumfang:
Ring Video Doorbell Pro 2 + Blende in der Ausführung Nickel matt + Ring DIN-Schienen-Transformator (2. Generation) + Installationswerkzeuge und Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
114 mm
Farbe:
grau
Breite:
49 mm
Ausführung:
Außeneinheit
Übertragungsart:
WLAN
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Auflösung:
1536p HD
Stromversorgung:
über Türklingelverkabelung
Max. Blickwinkel hor.:
150 °
Blickwinkel vertikal:
150 °
Herstellerfarbe:
Nickel (matt)
Montageart (Außen):
Aufputz
Erweiterbar mit:
Außeneinheit + Inneneinheit
Komponente:
Außeneinheit
Einheiten/Teilnehmer:
1
Produkt-Art:
IP-Video-Türsprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 163,47*
€ 198,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 220,92*
€ 3,50*
ab € 185,04*
€ 220,93*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 212,13*
€ 253,09*
€ 6,90*
ab € 214,80*
€ 256,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.