Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Solo - IP-Intercom-Station - kabelgebunden - 10/100 Ethernet - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2N EntryCom IP Solo Schwarz
2N EntryCom IP Solo Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753H-7982333
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155301CBS
EAN/GTIN:
     8595159505565
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Übersicht

Kurzinfo  2N IP Solo - IP-Intercom-Station - kabelgebunden - 10/100 Ethernet - Schwarz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9155301CBS
Modell  IP Solo
EAN/UPC  8595159505565

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N IP Solo - IP-Intercom-Station - Schwarz
Produkttyp  IP-Intercom-Station
Integrierte Komponenten  Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Konnektivität  Kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Eingabetyp  1 Tasten
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.7 cm x 2.8 cm x 13 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  IP-Intercom-Station
Integrierte Komponenten  Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Schnittstellen  LAN/Power
Merkmale  SIP-kompatibel, auf Oberfläche montierbar, PoE, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung
  
Steuereinheit  
Eingebaute Geräte  Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Anzahl Tasten  1
Merkmale  Hinterleuchtete Tasten
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Nennspannung  GS 12 V / PoE Klasse 0
Kennzeichnung  IP54, EN 62262 IK08
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.7 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  13 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
IP-Intercom-Station
Integrierte Komponenten:
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Schnittstellen:
LAN/Power
Eingebaute Geräte:
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Anzahl Tasten:
1
Merkmale:
Hinterleuchtete Tasten
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
GS 12 V / PoE Klasse 0
Kennzeichnung:
IP54, EN 62262 IK08
Breite:
10.7 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
13 cm
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, solo, 9155301cbs, schwarz, 9155301, ipintercomstation, kabelgebunden, 10/100, ethernet, kamera, wandmont., 10100, wandmont, intercom, station, telekomunikace, wallmount, black, wall, mount
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,00*
ab € 712,40*
€ 825,65*
Frei Haus
ab € 753,65*
€ 873,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 810,18*
€ 932,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,20*
€ 1.109,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,65*
€ 1.097,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,64*
€ 1.017,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,18*
€ 964,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.