Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1023659 Oszillierender Sprinkler M, Schwarz/Orange (1023659)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars Oszillierender Sprinkler
Fiskars Oszillierender Sprinkler
Artikel-Nr.:
     2753H-8063569
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023659
EAN/GTIN:
     6411501510310
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner

Produkttext

Ideal für die gleichmäßige Bewässerung von mittelgroßen Gärten oder Rasenflächen. Dieser Sprinkler verfügt über einen ergonomischen Drehknopf, mit dem Sie schnell und einfach die Bewässerungsreichweite und -richtung einstellen können. Das Aluminium-Düsenrohr und der schlagfeste Kunststoffboden sorgen für eine zuverlässige Leistung dieses Sprinklers, Saison für Saison.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Schwingender Wassersprinkler
Material  Aluminium, Kunststoff
Anzahl der Strahlen  17
Sprühbereich  16 - 17 m
Verstellbarer Bewässerungssektor  Ja
Anpassbare Flusskontrolle  Ja
Stoßfest  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Schwingender Wassersprinkler
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anzahl der Strahlen:
17
Sprühbereich:
16 - 17 m
Verstellbarer Bewässerungssektor:
Ja
Anpassbare Flusskontrolle:
Ja
Stoßfest:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 1023659, fiskars, oszillierender, sprinkler, schwarz/orange, schwarzorange, schwarz, orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,22*
€ 10,51*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 24,43*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,14*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 25,53*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.