Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Oszillierender Sprinkler M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars Oszillierender Sprinkler M
Fiskars Oszillierender Sprinkler M
Artikel-Nr.:
     832-432532
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023659
EAN/GTIN:
     6411501510310
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner
Ideal für die gleichmäßige Bewässerung von mittelgroßen Gärten oder Rasenflächen. Dieser Sprinkler verfügt über einen ergonomischen Drehknopf, mit dem Sie schnell und einfach die Bewässerungsreichweite und -richtung einstellen können. Das Aluminium-Düsenrohr und der schlagfeste Kunststoffboden sorgen für eine zuverlässige Leistung dieses Sprinklers, Saison für Saison.
Weitere Informationen:
weight:
0.405 kg
height:
0.086 m
width:
0.186 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchaufroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,23*
€ 10,52*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 24,35*
1
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,16*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 25,29*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.