Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045267 Herst.-Nr.: MT3H3ZM/A EAN/GTIN: 0194253948056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm - Größe S/M - Starlight | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MT3H3ZM/A | EAN/UPC | 0194253948056 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm | Produkttyp | Armband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm) | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Starlight | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrenarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Starlight | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrenarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe: | S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm) | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Produktmaterial: | Fluoroelastomer | Farbe: | Starlight? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, apple, starlight, mt3h3zma, mt3h3zm/a, mt3h3zm, 45mm, armband, smartwatch, größe, sport, band, watch, sternenlicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 47,82* | € 60,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 49,19* | € 62,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|