Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045275 Herst.-Nr.: MUQ43ZM/A EAN/GTIN: 0195949082115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple - Pride Edition - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MUQ43ZM/A | EAN/UPC | 0195949082115 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Pride Edition - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Produktmaterial | Fluoroelastomer | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe: | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Produktmaterial: | Fluoroelastomer? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, apple, pride, edition, muq43zma, 45mm, muq43zm/a, muq43zm, uhrarmband, smartwatch, handgelenke, sport, band, sport band, watch, sportband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 24,50* | € 31,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 30,73* | € 39,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 31,07* | € 39,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,18* | € 46,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,02* | € 48,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|