Apple Pride Edition Uhrarmband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Armband
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Apple - Pride Edition - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm Produkttyp: Uhrarmband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer
Apple Pride Edition Uhrarmband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Armband
Produktbeschreibung:
Das Design des Pride Edition Sportarmbands feiert
die Schönheit und Diversität der LGBTQ+ Community
mit einem großen Spektrum leuchtender Farben.
Neben den Farben der Pride Flagge symbolisieren
Schwarz und Braun die marginalisierten LGBTQ+
Communitys of Color sowie die von HIV/AIDS betroffenen Menschen.
Hellblau, Rosa und Weiß stehen für die Transgender
Community und nicht genderkonforme Personen.
Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs–Fluorelastomer
ist widerstandsfähig,
robust und dabei erstaunlich weich. Der innovative
Pin–Verschluss ist mit der Lasergravur „Designed
with pride in California“ versehen.
Das Armband wird durch ein passendes animiertes
Zifferblatt und iPhone Hintergrundbild ergänzt.
Lieferumfang: 1x Apple Watch Sportarmband Pride Edition
Technische Details:
Allgemein
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 160 – 210 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr