Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1089510 Herst.-Nr.: MB991TRAY-B EAN/GTIN: 4711132868753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Cremax ICY Dock MB991TRAY-B - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 6.4 cm (2.5") - für Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | ICY DOCK | Hersteller Art. Nr. | MB991TRAY-B | Modell | Cremax ICY Dock MB991TRAY-B | EAN/UPC | 4711132868890 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Cremax ICY Dock MB991TRAY-B - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) | Gerätetyp | Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) | Erweiterungseinschübe | 1 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe | 1 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm (2.5") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.01 cm x 11.5 cm x 1.8 cm | Gewicht | 90.7 g | Entwickelt für | Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm (2.5") | | | Erweiterung / Konnektivität | | Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe | 1 x extern | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 7.01 cm | Tiefe | 11.5 cm | Höhe | 1.8 cm | Gewicht | 90.7 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | 6.4 cm (2.5") | Einschübe: | 1 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe: | 1 x extern | Breite: | 7.01 cm | Tiefe: | 11.5 cm | Höhe: | 1.8 cm | Entwickelt für: | Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: icy box festplattenwechselrahmen, festplatten einbaurahmen, mb991trayb, mb991tray, dock, cremax, raidsonic, träger, icydock, 4711132868890, trger, carrier, mb991/mb994ser., ezslide, mini, tray, mb991/mb994, serie, speicherlaufwerk, caddy, 2.5", mb991ikb, mb994sp4s, mb991mb994ser, mb991trayb64cmhdd, mb991mb994, mb991, mb994ser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 19,13* | € 21,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,16* | € 23,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 20,65* | € 23,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 26,89* | € 30,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,98* | € 45,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|