Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner - Installationskasten Netzwerkoberfläche - Alpine White - Abdeckung mit einer Aussparung - 1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1091778
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02000A0064
EAN/GTIN:
     4018359306618
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputzdose
Modulare Patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Telegärtner - Installationskasten Netzwerkoberfläche - Alpine White - Abdeckung mit einer Aussparung - 1 Anschluss
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Telegärtner Karl
Hersteller Art. Nr.  H02000A0064
Modell  
EAN/UPC  4018359306618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Telegärtner Installationskasten Netzwerkoberfläche
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.6 cm x 6.4 cm x 3.1 cm
Farbe  Alpine White
Anzahl an Aussparungen  Abdeckung mit einer Aussparung
Portanzahl  1 Anschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite  4.6 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  3.1 cm
Farbe  Alpine White
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Anzahl an Aussparungen  Abdeckung mit einer Aussparung
Portanzahl  1 Anschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite:
4.6 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
3.1 cm
Farbe:
Alpine White
Anzahl an Aussparungen:
Abdeckung mit einer Aussparung
Portanzahl:
1 Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Datendose, Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, telegärtner netzwerkdose 1port, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, telegärtner, telegrtner, 100021366, h02000a0064, 02000, 0064, installationskasten, netzwerkoberfläche, alpine, white, abdeckung, einer, aussparung, anschluss, netzwerkoberflche, modulaufnahme, 46x64, 1fach, alpinwei, compact, alpinweiß, 218209, modul, aufnahme, fach, tega
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,458*
€ 2,178*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,18*
38 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,19*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,60*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.