Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme 1-fach 46x64, aws 100021366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Aufnahme 1-fach 46x64, aws 100021366
Modul-Aufnahme 1-fach 46x64, aws 100021366
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39077911
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021366
EAN/GTIN:
     4018359306618
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputzdose
Modulare Patchpanel

Modul-Aufnahme 1-fach 46x64, aws 100021366

Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,428*
€ 1,528*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 1,53*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 1,65*
4 Tage
9
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,65*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.