Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1099805 Herst.-Nr.: X950X2CG EAN/GTIN: 0734646227735 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Cyan - 24000 Seiten - LCCP, LRP - für X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark International | Hersteller Art. Nr. | X950X2CG | Modell | | EAN/UPC | 0734646227735 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 24000 Seiten | Enthaltene Menge | 1 | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | Entwickelt für | X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 7.1 cm | Transporttiefe | 7.4 cm | Transporthöhe | 4.6 cm | Transportgewicht | 650 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 24000 Seiten | | | Verschiedenes | | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lexmark X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,0 kg | Transportbreite: | 7.1 cm | Transporttiefe: | 7.4 cm | Transporthöhe: | 4.6 cm | Transportgewicht: | 650 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenleistung: | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 24000 Seiten | Entwickelt für: | Lexmark X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 950 DE; X 950 DHE; X 950 Series; X 952 DE; X 952 DHE; X 952 DTE; X 952 Series; X 954 DE; X 954 DHE; X 954 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, x950x2cg, cyan, toner, seiten, x95x, 22.000, x950, kapazitt, 22000, 24.000, cartridge, x952, x954, extra, hohe, kapazität, 1erpack, 24000, pack, tonercyan, x950de, 952de, 952dte, 954de, 954dhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 84,49* | € 106,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 89,11* | € 113,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 89,76* | € 113,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 90,37* | € 114,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 91,29* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|