Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark Toner X950X2MG - Magenta - Kapazität: 24.000 Seiten (X950X2MG)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1099807
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
X950X2MG
EAN/GTIN:
0734646227742
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Magenta - 24000 Seiten - LCCP, LRP - für X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Lexmark International
Hersteller Art. Nr.
X950X2MG
Modell
EAN/UPC
0734646227742
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Magenta
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19798
Enthaltene Menge
1
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Entwickelt für
X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE
Ausführliche Details
Allgemein
Transportbreite
7.1 cm
Transporttiefe
7.4 cm
Transporthöhe
45.6 cm
Transportgewicht
600 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19798
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Transportbreite:
7.1 cm
Transporttiefe:
7.4 cm
Transporthöhe:
45.6 cm
Transportgewicht:
600 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19798
Entwickelt für:
Lexmark X950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE
Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 950 DE; X 950 DHE; X 950 Series; X 952 DE; X 952 DHE; X 952 DTE; X 952 Series; X 954 DE; X 954 DHE; X 954 Series
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lexmark toner magenta
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
lexmark
,
x950x2mg
,
magenta
,
toner
,
x95x
,
seiten
,
x950
,
x952
,
extra
,
24000
,
kapazitt
,
24.000
,
0734646227742
,
cartridge
,
x954
,
hohe
,
kapazität
,
22.000
,
1erpack
,
0073464622774
,
22000
,
pack
,
x950de
,
952de
,
952dte
,
954de
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 86,01*
€ 109,16*
Lager 2012
1 Tag
6
€ 4,79*
ab € 86,76*
€ 109,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,95*
€ 110,86*
Lager 6963
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 88,08*
€ 111,25*
Lager 1231
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 88,53*
€ 111,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Lexmark C950X71G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X71G
ab € 144,45*
Ähnlich
Lexmark C950X73G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X73G
ab € 728,41*
Ähnlich
Lexmark X950X2CG Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
X950X2CG
ab € 84,49*
Ähnlich
Lexmark X950X2KG Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
X950X2KG
ab € 65,11*
Ähnlich
Lexmark X950X2YG Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark
X950X2YG
ab € 85,07*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark X950X2CG cyan
WhiteBox
X950X2CG
ab € 27,29*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark X950X2KG schwarz
WhiteBox
X950X2KG
ab € 40,18*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark X950X2MG magenta
WhiteBox
X950X2MG
ab € 31,02*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark X950X2YG yellow
WhiteBox
X950X2YG
ab € 27,39*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark X950X2CG cyan
Ampertec
X950X2CG
ab € 33,93*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark X950X2KG schwarz
Ampertec
X950X2KG
ab € 36,38*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark X950X2MG magenta
Ampertec
X950X2MG
ab € 33,97*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark X950X2YG yellow
Ampertec
X950X2YG
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen