Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1109691
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002239
EAN/GTIN:
     5099206028852
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  910-002239
Modell  M185
EAN/UPC  5099206028852

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech M185 - Maus - 2.4 GHz - Blau
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Blau
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistungsmerkmale  Nano-Drahtlosempfänger
Batterie  1 x AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Farbe  Blau
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistungsmerkmale  Nano-Drahtlosempfänger
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Installierte Anzahl  1
Betriebszeit (bis zu)  1 Jahr
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Farbe:
Blau
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Leistungsmerkmale:
Nano-Drahtlosempfänger
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Kennzeichnung:
Plug and Play
Typ:
AA-Typ
Installierte Anzahl:
1
Betriebszeit (bis zu):
1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, bluetooth maus logitech, logitech, m185, maus, blau, 002239, 910002239, optisch, kabellos, empfänger, empfnger, kabelloser, wireless, mouse, blue, 1000, lgtm185b, kabellose, m185b, tasten, schwarz, schwarzblau, 1.000, schwarz/blau, cordless, retail, 5099206028838
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
€ 4,50*
ab € 7,85*
€ 10,53*
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 10,56*
€ 4,50*
ab € 8,03*
€ 10,77*
3 Tage
38
€ 6,29*
ab € 8,18*
€ 10,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,68*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,36*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,54*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 137,12*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,12*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 226,17*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,85*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,61*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 811,94*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 607,94*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,94*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,40*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 353,70*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 142,72*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 328,29*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.