Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
ATEN 2L-7D02UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, Stereo Mini-Klinkenstecker, DVI-I (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker, USB Typ B, DVI-I (M) - 1.8 m - für ATEN CS1768
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1181744
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D02UI
EAN/GTIN:
4710423775930
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-7D02UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, Stereo Mini-Klinkenstecker, DVI-I (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker, USB Typ B, DVI-I (M) - 1.8 m - für ATEN CS1768
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
2L-7D02UI
Modell
2L-7D02UI
EAN/UPC
4710423775930
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-7D02UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - 1.8 m
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
DVI-I - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
DVI-I - männlich
Entwickelt für
ATEN CS1768
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
DVI-I - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
DVI-I - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN CS1768
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge:
1.8 m
Entwickelt für:
ATEN CS1768
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
kvm kabel
,
kvm kabel 1.8m
,
aten
,
2l7d02ui
,
7d02ui
,
dvii
,
miniphone
,
stereo
,
mini
,
phone
,
kabel
,
single
,
link
,
audio
,
schwarz
,
video
,
audiokabel
,
cs1768
,
1768
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 27,62*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,73*
€ 35,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,63*
€ 42,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Triple Display KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,04*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,20*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,11*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,10*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,88*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,75*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,75*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,01*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,08*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 163,04*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 332,05*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
ab € 113,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen