Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D03UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, Stereo Mini-Klinkenstecker, DVI-D (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker, USB Typ B, DVI-D (M) - 3 m - für ATEN CS1768


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1181745
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UI
EAN/GTIN:
     4710423776012
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel

Übersicht

Kurzinfo  ATEN 2L-7D03UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, Stereo Mini-Klinkenstecker, DVI-D (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker, USB Typ B, DVI-D (M) - 3 m - für ATEN CS1768
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  2L-7D03UI
Modell  2L-7D03UI
EAN/UPC  4710423776012

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN 2L-7D03UI - Video- / USB- / Audio-Kabel - 3 m
Typ  Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge  3 m
Anschlüsse  4-polig USB Typ A - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Entwickelt für  ATEN CS1768

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschlüsse  4-polig USB Typ A - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ATEN CS1768

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge:
3 m
Entwickelt für:
ATEN CS1768
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, kvm kabel 3m, geöffnet, aten, 2l7d03ui, 7d03ui, miniphone, stereo, dvid, mini, phone, video, audiokabel, cs1768, 1768, audio, kabel, dvii, single, link, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 48,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,96*
€ 58,20*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 45,00*
€ 59,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,33*
€ 64,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,20*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,88*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,01*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,08*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 163,04*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 332,05*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.