Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - F-Stecker - für Koaxialkabel mit Aussenmantel 8,2 mm (69910B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236566
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69910B
EAN/GTIN:
     4043718074686
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - F-Stecker - für Koaxialkabel mit Aussenmantel 8.2 mm
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69910B
Modell  InLine
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - F-Stecker
Produkttyp  F-Stecker
Paketierte Menge  1
Länge  21 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  F-Stecker
Länge  21 mm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Merkmale  Außendurchmesser des Kabel beträgt max. 8,2mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
F-Stecker
Länge:
21 mm
Merkmale:
Außendurchmesser des Kabel beträgt max. 8,2mm
Weitere Suchbegriffe: inline, 69910b, 69910, inline®, fstecker, koaxialkabel, aussenmantel, 82mm, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,18*
4 Tage
292
€ 1,00*
ab € 9,40*
€ 10,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,22*
€ 13,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.